Steckschlauch Push-Lok Hose DN25 grau

Artikelnummer: Z00309849
Herstellernummer: 801-16-GRA-RL
Parker
Steckschlauch Push-Lok Hose DN25 grau
Inkl. Steuern: 30,25 € VE 1 Meter (1 m) Netto 25,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
30,25 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlauch 801 für Niederdruckanwendungen Steckschlauch Push-Lok Hose DN25 grau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,55
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
AD mm 32,5
BR mm 51
psi min 800
psi max 200
MPa max 1,4
MPa min 5,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen