Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Aluminium Stehleiter beidseitig begehbar 2x8 Stufen Arbeitshöhe 3,50 m Gewicht 12,1 kg

Artikelnummer
Z00064575
EAN
4031405402164
Herstellernummer
40216
Marke
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
289,59 € 243,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00064575
EAN
4031405402164
Herstellernummer
40216
Marke
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Technische Daten

Anzahl der Stufen2 x 8
Arbeitshöhe bis ca.3500 Millimeter
Ausführungohne Rollen
Gewicht12,1 Kilogramm
Leiterlänge1870 Millimeter
MaterialAluminium
Stufenanzahl2 x 8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aluminium · beidseitig begehbar · mit ergo-pad® - für mehr Tragekomfort und Sicherheit · die Leiter wird automatisch im Schwerpunkt getragen, mit integriertem Klemmmechanismus zur Sicherung der zusammengeklappten Holme · Stufen geriffelt 80 mm tief · dauerhafte Stufen-Holmverbindung · Stufenabstand 235 mm · Leiterneigung 20° · max. Gesamtbelastung 150 kg · Spannverbindung aus hochfestem Gurtband · Leiterschuhe mit 4fach größerer Auflagefläche und beweglichen Gelenk, für noch mehr Bodenhaftung und Rutschsicherheit · entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account