5 Star 5Star™ Gummiringe im Karton, rot, Ø 10cm, Inh. 1000g

Artikelnummer: Z00022046
EAN: 4033874700277
Herstellernummer: 700274
5 Star 5Star™ Gummiringe im Karton, rot, Ø 10cm, Inh. 1000g
Inkl. Steuern: 8,81 € VE 1 Paket Netto 7,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Gummiringe spezifisch leicht, dadurch hohe Stückzahl pro Karton • Farbe: rot

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Inhalt 1000 g
Format Ø 10 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen