5Star™ Gummiringe im Polybeutel, rot, Ø 4cm, Inh. 1000g

Artikelnummer: Z00022047
EAN: 4033874700291
Herstellernummer: 700290
5Star™ Gummiringe im Polybeutel, rot, Ø 4cm, Inh. 1000g
Inkl. Steuern: 9,09 € VE 1 Paket Netto 7,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Gummiringe spezifisch leicht, dadurch hohe Stückzahl pro Beutel • Farbe: rot

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1000 g
Farbe rot
Format Ø 4 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen