5Star™ Gummibänder im Karton, rot, 130 x 10 mm, Inh. 50g

Artikelnummer: Z00025680
EAN: 4033874822467
Herstellernummer: 822469
5Star™ Gummibänder im Karton, rot, 130 x 10 mm, Inh. 50g
Inkl. Steuern: 0,63 € VE 1 Paket Netto 0,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• breite und starke Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 130 x 10 mm
Inhalt 50 g

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen