5 Star 5Star™ Gummibänder im Karton, rot, 130 x 4 mm, Inh. 500g

Artikelnummer: Z00025556
EAN: 4033874822412
Herstellernummer: 822418
5 Star 5Star™ Gummibänder im Karton, rot, 130 x 4 mm, Inh. 500g
Inkl. Steuern: 5,27 € VE 1 Paket Netto 4,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• breite und starke Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 130 x 4 mm
Inhalt 500 g
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen