5Star™ Gummibänder im Karton, rot, 150 x 4 mm, Inh. 1000g

Artikelnummer: Z00025557
EAN: 04033874822429
Herstellernummer: 822426
5Star™ Gummibänder im Karton, rot, 150 x 4 mm, Inh. 1000g
Inkl. Steuern: 9,46 € VE 1 Packung Netto 7,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• breite und starke Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1000 g
Format 150 x 4 mm
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen