5Star™ Gummibänder im Karton, rot, 150 x 4 mm, Inh. 500g

Artikelnummer: Z00025623
EAN: 4033874820500
Herstellernummer: 820506
5Star™ Gummibänder im Karton, rot, 150 x 4 mm, Inh. 500g
Inkl. Steuern: 4,84 € VE 1 Paket Netto 4,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• breite und starke Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Inhalt 500 g
Format 150 x 4 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen