ALCO Gummiringe im Karton/735, bunt, Ø 6,5cm, Inh. 50g

Artikelnummer: Z00026469
EAN: 4007735735265
Herstellernummer: 735
ALCO Gummiringe im Karton/735, bunt, Ø 6,5cm, Inh. 50g
Brutto Set-Preis 3,55 € Netto 2,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: Naturkautschuk • dehnfähig, spannkräftig und haltbar • spezifisch leicht, dadurch hohe Stückzahl pro 50 g • Farbe: bunt sortiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 50 g
Farbe bunt
Format Ø 6,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]