ALCO Gummiringe im Karton/741, rot, Ø 8,5cm, Inh. 500g

Artikelnummer: Z00008621
EAN: 4006677506421
Herstellernummer: 741
ALCO Gummiringe im Karton/741, rot, Ø 8,5cm, Inh. 500g
Inkl. Steuern: 5,69 € VE 1 Paket Netto 4,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: Naturkautschuk • dehnfähig, spannkräftig und sehr haltbar • Spezifisch leicht, dadurch hohe Stückzahl pro Karton • Größe: flache Länge x Breite • Farbe: rot

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 8,5 cm
Inhalt 500 g
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen