ALCO ALCO Gummiringe im Karton/742, rot, Ø 10cm, Inh. 500g

Artikelnummer: Z00008622
EAN: 4006677507428
Herstellernummer: 742
ALCO ALCO Gummiringe im Karton/742, rot, Ø 10cm, Inh. 500g
Inkl. Steuern: 4,75 € VE 1 Paket Netto 3,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: Naturkautschuk • dehnfähig, spannkräftig und sehr haltbar • Spezifisch leicht, dadurch hohe Stückzahl pro Karton • Größe: flache Länge x Breite • Farbe: rot

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 500 g
Farbe rot
Format Ø 10 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen