Kraft-Gummiring 3,5 x 13mm f.3/8 ASW

Artikelnummer: Z00303066
EAN: 4050623900023
Herstellernummer: 071900
Kraft-Gummiring 3,5 x 13mm f.3/8 ASW
Inkl. Steuern: 1,77 € VE 1 Stück Netto 1,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kraft-Gummiring Attribute: für Außen-Ø Antrieb: 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Außen-D Antrieb mm 19

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen