Kraft-Gummiring 3,5 x 16mm f.3/8 ASW

Artikelnummer: Z00303067
EAN: 4050623900030
Herstellernummer: 071901
Kraft-Gummiring 3,5 x 16mm f.3/8 ASW
Inkl. Steuern: 7,09 € VE 1 Stück Netto 5,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraft-Gummiring Attribute: für Außen-Ø Antrieb: 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Außen-D Antrieb mm 22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen