Läufer Läufer X-Bänder in der Dose/69228, bunt, 130x11 / Ø 85, Inh. 30g

Artikelnummer: Z00023127
EAN: 4006677692285
Herstellernummer: 69228
Läufer Läufer X-Bänder in der Dose/69228, bunt, 130x11 / Ø 85, Inh. 30g
Inkl. Steuern: 2,31 € VE 1 Kanister Netto 1,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Gummibänder aus Naturkautschuk • gut geeignet zum Bündeln/Verpacken von Akten, Zeitschriften... • dehnfähig • haltbar • häufig wiederverwendbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 30 g
Farbe bunt sortiert
Format 130x11 / Ø 85 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen