Läufer X-Bänder im Karton/59103, bunt, 80x11 / Ø 50, Inh. 100g

Artikelnummer: Z00012595
EAN: 04006677591038
Herstellernummer: 59103
Läufer X-Bänder im Karton/59103, bunt, 80x11 / Ø 50, Inh. 100g
Inkl. Steuern: 5,36 € VE 1 Packung Netto 4,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Gummibänder aus Naturkautschuk • gut geeignet zum Bündeln/Verpacken von Akten, Zeitschriften... • dehnfähig • haltbar • häufig wiederverwendbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 100 g
Format 80x11 / Ø 50 mm
Farbe bunt sortiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen