Läufer Läufer X-Band Hercules im Karton/59078, bunt, 250x25, Inh. 500g

Artikelnummer: Z00015876
EAN: 4006677590789
Herstellernummer: 59078
Läufer Läufer X-Band Hercules im Karton/59078, bunt, 250x25, Inh. 500g
Inkl. Steuern: 16,98 € VE 1 Paket Netto 14,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Gummibänder aus Naturkautschuk • gut geeignet zum Bündeln/Verpacken von Akten, Zeitschriften... • dehnfähig • haltbar • häufig wiederverwendbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 250x25 mm
Inhalt 500 g
Farbe bunt sortiert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen