Gummi-Komp.Hammer 65mm Gr.2 FORMAT

Artikelnummer: Z00304676
EAN: 4317784094399
Herstellernummer: 4317784094399
FORMAT
Gummi-Komp.Hammer 65mm Gr.2 FORMAT
Inkl. Steuern: 4,47 € VE 1 Stück Netto 3,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gummi-Kompositionshammer Gummi-Komp.Hammer 65mm Gr.2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung beide Schlagflächen glatt
Kopf-Ø (mm) 64
Größe 2 A

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen