Gummi-Komp.Hammer 65mm Gr.2B FORMAT

Artikelnummer: Z00304677
EAN: 4317784094405
Herstellernummer: 4317784094405
FORMAT
Gummi-Komp.Hammer 65mm Gr.2B FORMAT
Inkl. Steuern: 4,47 € VE 1 Stück Netto 3,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gummi-Kompositionshammer Gummi-Komp.Hammer 65mm Gr.2B FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung eine Schlagfläche glatt, eine gewölbt
Kopf-Ø (mm) 64
Größe 2 B

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen