Gummi-Hammer 2143-1 · l: 340 mm

Artikelnummer: Z00351337
EAN: 4000896196265
Herstellernummer: 2143-1
HAZET
Gummi-Hammer 2143-1 · l: 340 mm
UVP: 11,42 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 10,39 € VE 1 Stück Netto 8,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Aus zäh-hartem Gummi (90 Shore), nicht federnd mit stark treibender Schlagwirkung
  • DIN 5128

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Ausführung: Durchmesser 64 mm x 113 mm
• Hammerkopf Gewicht: 520 g
• Stielausführung: Esche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 340
Hammerkopf Ausführung Durchmesser 64mmx113mm
Hammerkopf Gewicht 520 g
Gesamtlänge (für eClass) 340

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen