Gummi-Hammer 2143-2 · l: 380 mm

Artikelnummer: Z00351336
EAN: 4000896196272
Herstellernummer: 2143-2
HAZET
Gummi-Hammer 2143-2 · l: 380 mm
UVP: 16,84 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 14,27 € VE 1 Stück Netto 11,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Aus zäh-hartem Gummi (90 Shore), nicht federnd mit stark treibender Schlagwirkung
  • DIN 5128

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Ausführung: Durchmesser 74 mm x 127 mm
• Hammerkopf Gewicht: 770 g
• Stielausführung: Esche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 380
Hammerkopf Ausführung Durchmesser 74mmx127mm
Hammerkopf Gewicht 770 g
Gesamtlänge (für eClass) 380

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen