HAZET Gummi-Hammer 2143 · l: 320 mm

Artikelnummer: Z00351343
EAN: 4000896012794
Herstellernummer: 2143
HAZET Gummi-Hammer 2143 · l: 320 mm
UVP: 15,11 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 11,21 € Netto 9,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Aus zäh-hartem Gummi (90 Shore), nicht federnd mit stark treibender Schlagwirkung
  • DIN 5128

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Ausführung: Durchmesser 54 mm x 90 mm
• Hammerkopf Gewicht: 225 g
• Stielausführung: Esche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 320.000000 Millimeter
Gewicht 321 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]