Gummihammer, 520g

Artikelnummer: Z00480285
EAN: 4042146550007
Herstellernummer: 140.1230
KS Tools
Gummihammer, 520g
Inkl. Steuern: 10,21 € VE 1 Stück Netto 8,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 5128
  • mit konischem Esche-Einsteck-Stiel
  • Hammerkopf aus hartem Kautschuk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Esche
Material1 Kautschuk
Teillänge L2 in mm 110
Kopfbefestigung sonstige
DIN DIN 5128
Durchmesser (d) (mm) 60
Form Standard-Hammer
Hammerkopfgewicht in g 520
Hauptkatalogseite K15I_668
Gesamtlänge L1 in mm 340
Gewicht in g 540
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen