Gummihammer, 700g

Artikelnummer: Z00480287
EAN: 4042146549933
Herstellernummer: 140.1237
Gummihammer, 700g
Inkl. Steuern: 12,69 € VE 1 Stück Netto 10,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 5128
  • mit Fiberglas-Stiel
  • Hammerkopf aus hartem Kautschuk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Kautschuk
Hauptkatalogseite K15I_669
Form Standard-Hammer
Kopfbefestigung sonstige
Stielart Fiberglas
Durchmesser (D) mm 56
Hammerkopfgewicht in g 700 Gramm
DIN DIN 5128
Gewicht in g 60 Gramm
Teillänge L2 in mm 100
Gesamtlänge L1 in mm 3250.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen