Gummihammer, 700g

Artikelnummer: Z00480359
EAN: 4042146108994
Herstellernummer: 140.5223
KS Tools
Gummihammer, 700g
Inkl. Steuern: 17,47 € VE 1 Stück Netto 14,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • DIN 5128
  • mit Esche-Stiel
  • Hammerkopf aus hartem Kautschuk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sicherheitskeil 140.5405
Stiel auswechselbar Ja
Stielart Esche
Material1 Kautschuk
Teillänge L2 in mm 120.0
Kopfbefestigung Ringkeil
DIN DIN 5128
Durchmesser (d) (mm) 74.0
Form Standard-Hammer
Hammerhandgriffnummer 140.5306
Hammerkopfgewicht in g 700
Hauptkatalogseite K15I_668
Gesamtlänge L1 in mm 350.0
Gewicht in g 760
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen