Nylonhammer, 200g

Artikelnummer: Z00480355
EAN: 4042146138359
Herstellernummer: 140.5211
Nylonhammer, 200g
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 1 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Esche-Stiel
  • mit Köpfen aus schlagfestem Nylon

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sicherheitskeil 140.5401
Stiel auswechselbar Ja
Stielart Esche
Material1 Nylon
Teillänge L2 in mm 82.0
Kopfbefestigung Ringkeil
Durchmesser (d) (mm) 28.0
Form Standard-Hammer
Hammerhandgriffnummer 140.5301
Hammerkopfgewicht in g 200
Hauptkatalogseite K15I_668
Gesamtlänge L1 in mm 260.0
Gewicht in g 230

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen