GEDORE Gewebeband 900 mm lang

Artikelnummer: Z00053378
EAN: 4010886532744
Herstellernummer: 5327460
GEDORE Gewebeband 900 mm lang
UVP: 23,20 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 14,10 € Netto 11,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kräftiges, rutschfestes Gewebeband, extra breit = 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Gewebe
Länge 900 Millimeter
Länge 1 900 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Installation, Automotive, erneuerbare Energien, Windkraft
Bandbreite 25 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]