Kettenrohrzange 2.1/2 Z. Rothenberger

Artikelnummer: Z00305579
EAN: 4004625702437
Herstellernummer: 7.0243
Rothenberger
Kettenrohrzange 2.1/2 Z. Rothenberger
Inkl. Steuern: 140,85 € VE 1 Stück Netto 118,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kettenrohrzange HEAVY DUTY Ausführung: Robuste Ausführung für schwere Montagearbeiten. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und widerstandsfähige Epoxyd-Pulverbeschichtung. Kette aus vergütetem Spezialstahl. Anwendung: Im Rohrleitungsbau bewährt, doppelseitige Verzahnung zum ratschenartigen Arbeiten in beiden Richtungen, schnell öffnend. Attribute: für Rohre: 76 mm, Länge: 690 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Rohre mm 73
Länge (mm) 690
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen