Armaturenschlüssel 275mm Rothenberger

Artikelnummer: Z00305587
EAN: 4004625509005
Herstellernummer: 35.0900
Rothenberger
Armaturenschlüssel 275mm Rothenberger
Inkl. Steuern: 71,16 € VE 1 Stück Netto 59,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Armaturenschlüssel Ausführung: Ganzstahlgeschmiedet und brüniert, mit Rollenverstellung, Hebelübersetzung und glatten Backen zum Schutz von Armaturen und empfindlichen Oberflächen. Attribute: Länge: 275 mm, Spanntiefe: 45 mm, Spannweite: 65 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 65
Spanntiefe (mm) 45
Länge (mm) 275
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen