Gurtrohr-u.Armaturenzange220mm Rothenberger

Artikelnummer: Z00305584
EAN: 4004625702413
Herstellernummer: 7.0241
Rothenberger
Gurtrohr-u.Armaturenzange220mm Rothenberger
Inkl. Steuern: 72,91 € VE 1 Stück Netto 61,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gurtrohr- und Armaturenzange Ausführung: Aus Aluminium-Spezial-Legierung, mit auswechselbarem Nylongurt. Anwendung: Für schonendes Arbeiten an verchromten Armaturen. Attribute: Ausführung: Zange 220 mm , Länge: 300 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Zange 220 mm
Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen