Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

H.G-DEKO Lustige Kuh Metall mit Edelrost, H60cm

Artikelnummer
Z19827815
EAN
4251119704846
Herstellernummer
8-0130
Marke
H.G-DEKO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
38,99 € 32,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19827815
EAN
4251119704846
Herstellernummer
8-0130
Marke
H.G-DEKO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
ArtikeltextDie lustige Kuh von SIENA GARDEN besteht aus hochwertigem Ed
AusführungDeko
BezeichnungLustige Kuh
Breite590.000 Millimeter
Bruttobreite590.000 Millimeter
Bruttogewicht2.640 Kilogramm
Bruttohöhe200.000 Millimeter
Bruttolänge610.000 Millimeter
Bruttovolumen.072 Kubikmeter
Farbebraun
Fassungsvermögen.070 Kubikmeter
Gewicht2.640 Kilogramm
Höhe200.000 Millimeter
Internet BildunterschriftLustige Kuh
Länge600.000 Millimeter
MaterialStahlblech
MaßeH 60 cm
OberflächenbehandlungNaturrost
Werks-Nr.8-0130
Zolltarifnummer83062900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lustige Kuh I

  • H60cm
  • stehend auf Bodenplatte
  • hochwertiges Material
  • Naturrost
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente