Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

H.G-DEKO Mustang Metall mit Edelrost, H60cm

Artikelnummer
Z19785382
EAN
4251119704785
Herstellernummer
5-0322
Marke
H.G-DEKO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
38,99 € 32,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19785382
EAN
4251119704785
Herstellernummer
5-0322
Marke
H.G-DEKO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
ArtikeltextSind Sie ein Pferdefreund oder möchten Sie einfach ein tieri
AusführungDeko
BezeichnungMustang
Breite700.000 Millimeter
Bruttobreite590.000 Millimeter
Bruttogewicht1.860 Kilogramm
Bruttohöhe100.000 Millimeter
Bruttolänge700.000 Millimeter
Bruttovolumen.041 Kubikmeter
Farbebraun
Fassungsvermögen.042 Kubikmeter
Gewicht1.860 Kilogramm
Höhe100.000 Millimeter
Länge600.000 Millimeter
MaterialStahlblech
MaßeH 60 cm
OberflächenbehandlungNaturrost
Werks-Nr.5-0322
Zolltarifnummer83062900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • steht stabil auf zwei Stangen
  • filigran aus einer Platte geschnitten
  • hochwertiges Stahlblech
  • Naturrost
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente