Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

H.G-DEKO Schwein Gustav auf Bodenplatte Metall mit Edelrost, Höhe: 49cm

Artikelnummer
Z19781440
EAN
4251119704815
Herstellernummer
5-0558
Marke
H.G-DEKO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
35,99 € 30,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19781440
EAN
4251119704815
Herstellernummer
5-0558
Marke
H.G-DEKO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
ArtikeltextDas Schwein Gustav von SIENA GARDEN im hochwertigen Edelrost
AusführungDeko
BezeichnungSchwein
Breite495.000 Millimeter
Bruttobreite495.000 Millimeter
Bruttogewicht2.600 Kilogramm
Bruttohöhe200.000 Millimeter
Bruttolänge505.000 Millimeter
Bruttovolumen.050 Kubikmeter
Farbebraun
Fassungsvermögen.048 Kubikmeter
Gewicht2.600 Kilogramm
Höhe200.000 Millimeter
Länge490.000 Millimeter
MaterialStahlblech
MaßeH 49 cm
OberflächenbehandlungNaturrost
Werks-Nr.5-0558
Zolltarifnummer83062900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schwein Gustav auf Platte

  • Stehend auf Bodenplatte
  • 3D Effekt durch gebogene Nase
  • aus hochwertigem Stahlblech
  • Naturrost
  • H49cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente