Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

H.G. Pflanzcontainer schwarz 15l 24,5x33cm, gelocht

Artikelnummer
Z19785348
EAN
4001273063101
Herstellernummer
1101554
Marke
H.G.
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19785348
EAN
4001273063101
Herstellernummer
1101554
Marke
H.G.

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungohne Tragegriff
Bezeichnungfür Pflanzkübel
Breite330.000 Millimeter
Bruttobreite350.000 Millimeter
Bruttogewicht.497 Kilogramm
Bruttohöhe245.000 Millimeter
Bruttolänge340.000 Millimeter
Bruttovolumen.029 Kubikmeter
EGUFER-Nummer306310
Farbeschwarz
Fassungsvermögen.026 Kubikmeter
Gestellfarbeschwarz
Gewicht.492 Kilogramm
Höhe245.000 Millimeter
Inhalt15,0l
Internet BildunterschriftPflanzencontainer
Länge330.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 33x24,5 cm
ProduktausführungPflanzschale
Werks-Nr.1101554
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Pflanzencontainer
  • Aus Recyclingmaterial
  • seitlich im Boden angebrachte Entwässerungslöcher
  • ideal zum Bepflanzen mit Blumen, Bäumen und Sträuchern
  • Farbe: schwarz 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente