Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

H.G. Pflanzcontainer schwarz 20l 26x37,5cm, gelocht

Artikelnummer
Z19792399
EAN
4001273063569
Herstellernummer
1102054
Marke
H.G.
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
20,99 € 17,64 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19792399
EAN
4001273063569
Herstellernummer
1102054
Marke
H.G.

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungohne Tragegriff
Breite375.000 Millimeter
Bruttobreite370.000 Millimeter
Bruttogewicht.665 Kilogramm
Bruttohöhe260.000 Millimeter
Bruttolänge370.000 Millimeter
Bruttovolumen.036 Kubikmeter
EGUFER-Nummer306356
Farbeschwarz
Fassungsvermögen.036 Kubikmeter
Gestellfarbeschwarz
Gewicht.660 Kilogramm
Höhe260.000 Millimeter
Inhalt20,0l
Internet BildunterschriftPflanzencontainer
Länge375.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 37,5x26 cm
ProduktausführungZubehör Pflanzkübel
Werks-Nr.1102054
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Pflanzencontainer
  • Aus Recyclingmaterial
  • seitlich im Boden angebrachte Entwässerungslöcher
  • ideal zum Bepflanzen mit Blumen, Bäumen und Sträuchern
  • Farbe: schwarz 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente