Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

H.G. Pflanzcontainer schwarz 30l 30x41cm, gelocht

Artikelnummer
Z19812926
EAN
4001273063576
Herstellernummer
1103054
Marke
H.G.
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
35,99 € 30,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19812926
EAN
4001273063576
Herstellernummer
1103054
Marke
H.G.

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungohne Tragegriff
Breite430.000 Millimeter
Bruttobreite405.000 Millimeter
Bruttogewicht.897 Kilogramm
Bruttohöhe305.000 Millimeter
Bruttolänge405.000 Millimeter
Bruttovolumen.050 Kubikmeter
EGUFER-Nummer306357
Farbeschwarz
Fassungsvermögen.053 Kubikmeter
Gestellfarbeschwarz
Gewicht.890 Kilogramm
Höhe290.000 Millimeter
Inhalt30,0l
Internet BildunterschriftPflanzencontainer
Länge430.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 43x29 cm
ProduktausführungZubehör Pflanzkübel
Werks-Nr.1103054
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Pflanzencontainer
  • Aus Recyclingmaterial
  • seitlich im Boden angebrachte Entwässerungslöcher
  • ideal zum Bepflanzen mit Blumen, Bäumen und Sträuchern
  • Farbe: schwarz 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente