Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

H.G. Pflanzcontainer schwarz 50l 32x51cm

Artikelnummer
Z19807999
EAN
4001273063132
Herstellernummer
1105054
Marke
H.G.
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19807999
EAN
4001273063132
Herstellernummer
1105054
Marke
H.G.

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Tragegriff
Bezeichnungfür Pflanzkübel
Breite510.000 Millimeter
Bruttobreite500.000 Millimeter
Bruttogewicht1.610 Kilogramm
Bruttohöhe320.000 Millimeter
Bruttolänge510.000 Millimeter
Bruttovolumen.082 Kubikmeter
EGUFER-Nummer306313
Farbeschwarz
Fassungsvermögen.083 Kubikmeter
Gestellfarbeschwarz
Gewicht1.610 Kilogramm
Höhe320.000 Millimeter
Inhalt50,0l
Internet BildunterschriftPflanzencontainer, wie Abb. aber mit Tragegriffen
Länge510.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 51x32 cm
ProduktausführungPflanzschale
Werks-Nr.1105054
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Pflanzencontainer
  • Aus Recyclingmaterial
  • mit Tragegriffen
  • seitlich im Boden angebrachte Entwässerungslöcher
  • ideal zum Bepflanzen mit Blumen, Bäumen und Sträuchern
  • Farbe: schwarz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente