Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

H.G. Pflanzcontainer schwarz 7,5 Liter 21,5x26,5cm, gelocht

Artikelnummer
Z19780079
EAN
4001273063316
Herstellernummer
1100754
Marke
H.G.
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
8,99 € 7,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19780079
EAN
4001273063316
Herstellernummer
1100754
Marke
H.G.

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungohne Tragegriff
Breite250.000 Millimeter
Bruttobreite250.000 Millimeter
Bruttogewicht.320 Kilogramm
Bruttohöhe210.000 Millimeter
Bruttolänge250.000 Millimeter
Bruttovolumen.013 Kubikmeter
EGUFER-Nummer306331
Farbeschwarz
Fassungsvermögen.012 Kubikmeter
Gestellfarbeschwarz
Gewicht.320 Kilogramm
Höhe205.000 Millimeter
Inhalt7,5l
Internet BildunterschriftPflanzencontainer
Länge250.000 Millimeter
MaterialPE
MaßeØ 25x20,5 cm
ProduktausführungPflanzkübel
Werks-Nr.1100754
Werkstoff GestellPE
Zolltarifnummer39259080
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Pflanzencontainer
  • Aus Recyclingmaterial
  • seitlich im Boden angebrachte Entwässerungslöcher
  • ideal zum Bepflanzen mit Blumen, Bäumen und Sträuchern
  • Farbe: schwarz 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente