Pr.-Haarwinkel D875/00 C 100x 70mm rostfr. HP

Artikelnummer: Z00298962
EAN: 4029713208462
Herstellernummer: 0388204
hp
Pr.-Haarwinkel D875/00 C 100x 70mm rostfr. HP
Inkl. Steuern: 58,30 € VE 1 Stück Netto 48,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Haarwinkel, DIN 875/00, aus gehärtetem, rostfreiem Stahl Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit. Hochkanten und Haarmesskanten feinst geschliffen. Lieferung im Karton. Anwendung: Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren. Attribute: Querschnitt: 20 x 5 mm, Schenkellänge: 100 x 70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,003
Schenkellänge (mm) 100 x 70
Querschnitt (mm) 20 x 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen