Pr.-Haarwinkel D875/00 C 300x200mm/30x18 HP

Artikelnummer: Z00298972
EAN: 4029713208684
Herstellernummer: 0391108
hp
Pr.-Haarwinkel D875/00 C 300x200mm/30x18 HP
Inkl. Steuern: 260,90 € VE 1 Stück Netto 219,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Haarwinkel mit je einem starken und schwachen Schenkel Ausführung: DIN 875/00. Aus gehärtetem, rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit. Hochkanten und Haarmesskanten feinst geschliffen. Lieferung im Karton. Anwendung: Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren. Attribute: Schenkellänge: 300 x 200 mm, schwacher Schenkel Querschnitt: 32 x 3 mm, starker Schenkel Querschnitt: 30 x 18 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,005
Schenkellänge (mm) 300 x 200
schwacher Schenkel Querschnitt mm 32 x 3
starker Schenkel Querschnitt mm 30 x 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen