Pr.-Haarwinkel D875/00 C 500x330mm rostfr. HP

Artikelnummer: Z00298966
EAN: 4029713208509
Herstellernummer: 0388210
Pr.-Haarwinkel D875/00 C 500x330mm rostfr. HP
Inkl. Steuern: 807,43 € VE 1 Stück Netto 678,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Haarwinkel, DIN 875/00, aus gehärtetem, rostfreiem Stahl Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit. Hochkanten und Haarmesskanten feinst geschliffen. Lieferung im Karton. Anwendung: Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren. Attribute: Querschnitt: 40 x 10 mm, Schenkellänge: 500 x 330 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,007
Schenkellänge (mm) 500 x 330
Querschnitt (mm) 40 x 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen