Pr.-Haarwinkel D875/00 C 50x 40mm/14x10 HP

Artikelnummer: Z00298967
EAN: 4029713208639
Herstellernummer: 0391102
Pr.-Haarwinkel D875/00 C 50x 40mm/14x10 HP
Inkl. Steuern: 88,14 € VE 1 Stück Netto 74,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Haarwinkel mit je einem starken und schwachen Schenkel Ausführung: DIN 875/00. Aus gehärtetem, rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit. Hochkanten und Haarmesskanten feinst geschliffen. Lieferung im Karton. Anwendung: Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren. Attribute: Schenkellänge: 50 x 40 mm, schwacher Schenkel Querschnitt: 16 x 2 mm, starker Schenkel Querschnitt: 14 x 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,003
Schenkellänge (mm) 50 x 40
schwacher Schenkel Querschnitt mm 16 x 2
starker Schenkel Querschnitt mm 14 x 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen