Pr.-Haarwinkel verschiebb.Lineal HP

Artikelnummer: Z00298973
EAN: 4029713208752
Herstellernummer: 394101
hp
Pr.-Haarwinkel verschiebb.Lineal HP
Inkl. Steuern: 239,88 € VE 1 Stück Netto 201,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Haarwinkel mit verschiebbarem Lineal Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit. Ableseteile matt verchromt, Haarlineal 7 x 7 x 100 mm, verschiebbar, im Winkel bis auf ± 5° verstellbar. Lieferung im Holzetui. Anwendung: Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren. Attribute: Griff: 35 x 13 x 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,007
Griff mm 35 x 13 x 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen