Combisystem Gartenhacke 2 Zinken herzförmiges Blatt

Artikelnummer: Z00510318
EAN: 4078500321501
Herstellernummer: 3215-20
Combisystem Gartenhacke 2 Zinken herzförmiges Blatt
Inkl. Steuern: 11,90 € VE 1 Stück Netto 10,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Gartenhacke
  • zum Hacken, Jäten, Lüften, Rillenziehen und Planieren
  • für planzenschonende Gartenpflege in engstehenden Kulturen
  • empfohlene Stiellänge 130 cm
  • 2 Zinken
  • herzförmiges Blatt
  • Arbeitsbreite 7 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3215-20
Zinken 2 / herzförmig
Breite (mm) 138
EGUFER-Nummer 3211970
Arbeitsbreite (cm) 7
Höhe (mm) 70
Länge (mm) 217

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen