Combisystem Gartenhacke 2 Zinken gerades Blatt

Artikelnummer: Z00510319
EAN: 4078500321808
Herstellernummer: 3218-20
Combisystem Gartenhacke 2 Zinken gerades Blatt
Inkl. Steuern: 11,90 € VE 5 Stück Netto 10,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Gartenhacke
  • zum Hacken, Jäten, Lüften, Rillenziehen und Planieren
  • für pflanzenschonende Gartenpflege in engstehenden Kulturen
  • empfohlene Stiellänge 130 cm
  • 2 Zinken
  • Arbeitsbreite 7,5 cm
  • flaches Blatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3218-20
Zinken 2 / gerade
Breite (mm) 125
Bruttobreite (mm) 160
Bruttohöhe (mm) 70
Bruttolänge (mm) 215
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 3212000
Arbeitsbreite (cm) 7,5
Höhe (mm) 75
Länge (mm) 213

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen