Combisystem Kleinhacke 2 Zinken 5cm gerades Blatt

Artikelnummer: Z00510298
EAN: 4078500891202
Herstellernummer: 8912-20
Combisystem Kleinhacke 2 Zinken 5cm gerades Blatt
Inkl. Steuern: 10,53 € VE 1 Stück Netto 8,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Kleinhäckchen
  • aus hochwertigem Qualitätsstahl
  • für Feinarbeiten aller Art, wie z.B. Lockern, Lüften und Jäten des Bodens
  • verlängerbar mit Keingeräte- oder einem anderen combisystem-Stiel, vorher muß Handgriff gelöst werden
  • Zinken: 2
  • Blatt: gerade
  • Arbeitsbreite: 5,0 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8912-20
Zinken 2 / gerade
Breite (mm) 170
EGUFER-Nummer 3240120
Arbeitsbreite (cm) 5,0
Höhe (mm) 53
Länge (mm) 390

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen