Combisystem Kleinhacke 2 Zinken 6cm herzförmiges Blatt

Artikelnummer: Z00510297
EAN: 4078500891004
Herstellernummer: 8910-20
GARDENA
Combisystem Kleinhacke 2 Zinken 6cm herzförmiges Blatt
Inkl. Steuern: 10,53 € VE 1 Stück Netto 8,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Kleinhäckchen
  • aus hochwertigem Qualitätsstahl
  • für Feinarbeiten aller Art, wie z.B. Lockern, Lüften und Jäten des Bodens
  • verlängerbar mit Keingeräte- oder einem anderen combisystem-Stiel, vorher muß Handgriff gelöst werden
  • Zinken: 2
  • Blatt: herzförmig
  • Arbeitsbreite: 6,0 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8910-20
Zinken 2 / herzförmig
Breite (mm) 170
Bruttobreite (mm) 380
Bruttohöhe (mm) 60
Bruttolänge (mm) 170
Bruttovolumen (m³) 0,004
EGUFER-Nummer 3240100
Arbeitsbreite (cm) 6,0
Höhe (mm) 65
Länge (mm) 395
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen