Distelstecher IW-F inklusive 85 cm Alu-Stiel

Artikelnummer: Z00509928
EAN: 4009269255288
Herstellernummer: 2552800
Distelstecher IW-F inklusive 85 cm Alu-Stiel
Inkl. Steuern: 17,60 € VE 1 Stück Netto 14,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Distelstecher
  • Dem Unkraut keine Chance
  • Einfaches Herausziehen von Disteln, Löwenzahn und sonstigen tiefwurzelnden Unkräutern
  • Fest eingestielt
  • Mit hochstabilem Aluminium-Stiel und anwenderfreundlichem D-Griff ausgestattet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2552800
Bruttobreite (mm) 120
Bruttohöhe (mm) 55
Bruttolänge (mm) 1015
Bruttovolumen (m³) 0,007
EGUFER-Nummer 310751
Bezeichnung IW-F
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen