Doppelhacke 2 Zinken mit Stiel ZM30, Multistar

Artikelnummer: Z00511257
EAN: 4009269176668
Herstellernummer: 3003006
Doppelhacke 2 Zinken mit Stiel ZM30, Multistar
Inkl. Steuern: 16,31 € VE 1 Stück Netto 13,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF-GARTEN
Doppelhacke "Multistar"
  • wurzelschonendes Lockern
  • Rillen ziehen
  • Pflanzen
  • inkl. passendem Stiel ZM30
  • 2 Zinken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3003006
Zinken 2
Bruttobreite (mm) 60
Bruttohöhe (mm) 180
Bruttolänge (mm) 340
Bruttovolumen (m³) 0,004
EGUFER-Nummer 310097
Bezeichnung LL-M/ZM30
Arbeitsbreite (cm) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen