Doppelhacke LN-2K

Artikelnummer: Z00511915
EAN: 4009269302203
Herstellernummer: 3022000
Doppelhacke LN-2K
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF
Doppelhacke

  • praktisches Doppelgerät
  • Jäten und Häufeln mit Hack- und Häufelblatt
  • Lockern mit 3 spitzen Zinken
  • Komfortzone am Griff unterstützt die hackende Bewegung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3022000
Bruttobreite (mm) 70
Bruttohöhe (mm) 180
Bruttolänge (mm) 340
Bruttovolumen (m³) 0,004
EGUFER-Nummer 310338
Bezeichnung LN-2K
Arbeitsbreite (cm) 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen