Doppelhacke "Multistar" 3 Zinken mit Blatt, Arbeitsbreite 8 cm

Artikelnummer: Z00506978
EAN: 4009269139403
Herstellernummer: 3132000
Doppelhacke "Multistar" 3 Zinken mit Blatt, Arbeitsbreite 8 cm
Inkl. Steuern: 13,21 € VE 1 Stück Netto 11,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelhacke "Multistar"
  • komfortable Pflege mit System, vielseitig verwendbar
  • ein Muß für jeden Hobbygärtner
  • zum Lockern, Häufeln und Jäten
  • empfohlener Stiel ZM 15
  • 3 Zinken mit Blatt
  • Arbeitsbreite 8 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3132000
Zinken 3 mit Blatt
Bruttobreite (mm) 90
Bruttohöhe (mm) 85
Bruttolänge (mm) 205
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 310030
Bezeichnung iL-M 3
Arbeitsbreite (cm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen